電池スナップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097263 品番SBS-IR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
リード線長さ(mm)150 リード線UL1007 AWG26(端末 半田上げ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
ラジオの基盤損傷に
サービス業

ラジオのアダプター端子の基盤断線による接触不良で困っていました。断線部分のジャンバ線に、この電池スナップリード線加工しハンダ付けで何とか修理出来ました。部品として大変、助かりました。

対象商品:
65097245
2026-02-16
用途:
古いトランジスタラジオのメンテナンス
卸売・小売業

リード線の長さが約150mmと十分で、問題なく利用できました。

2026-02-27
用途:
ギターのリペア
医療・福祉・介護関連業

必要十分なコードの長さがありかつ安価で助かります。

2024-12-18
用途:
006P電池スナップ断線による交換

本体がプラスチックなのでしっかりしているので、脱着がしやすい。

2024-09-16
用途:
エフェクターのメンテナンス
その他業種

こういった定番のパーツがいつでも安く購入できるので本当にありがたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする