奇天烈電子工作 インバータモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097367 品番ADRL07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「インバータモニター」は電車等のインバータの動作を音に変換するマニアなアイテム。エンジンサウンドのように、インバータが雄々しく駆動する様を耳で感じることが可能になります。インバータによってその音は様々に違いがあるため、聞き比べるなどの楽しみが生まれます。貴方のお気に入りのインバータが稼働している様子を音で感じ取ってみませんか。

質量(g)約15(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 電源006P型乾電池×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×34×15 基板寸法(mm)W43×D34 出力端子3.5mmステレオミニジャック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65097367 ADRL07 62957476 ADRL07 【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 ビット・トレード・ワン 【奇天烈電子工作】ADRL07 インバータの鼓動を「音」で感じろ! 「インバータモニター 」【キット版】 ビット・トレード・ワン 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする