ENG
ENGの 電源(制御機器)
ENGの 変圧・変換
ENGの 産業用ACアダプタ
40Wスイッチング方式ACアダプタ DC24V 1.7A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65097543
品番
3A-403DA24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品
メガネACケーブル 約1.5m
出力
DC24V 1.7A
ケーブル長(m)
DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
定格出力電流(A)
24
出力電流(A)
1.7
入力
AC100-240V 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×75×28
容量(W)
40
極性
センタープラス
プラグ形状
DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ内径(Φmm)
DC:2.1
注意
※付属ACケーブルは国内仕様のため、海外では使用できません。