solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797

solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797
solshade023 solshade023 折りたたみ 2段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事) 65097797

solshade023 折りたたみ 2段折り日傘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
杢ブラック/杢グレージュ
内容量1本注文コード65097797品番solshade023
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。
確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
特殊2段折り設計により、美しいシルエットとワンアクションで折りたためる利便性を実現しました。
ポキポキ折らないトップレス式収納
従来商品よりも4cm短くショートに!2段折りできっちりコンパクト収納
ひとまわりコンパクトになって、軽やかに!(メーカー比)
持ち手と石突には天然素材を使用し、持つ人を癒します。無垢の木は手のひらにやさしく。本革のストラップは使えば使うほど、自分の手首に馴染みます。
人間工学に基づいて設計されたカーブが手に馴染みます。
デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・紫外線遮蔽率99.99% (第三者機関での測定試験済み)
・軽量設計(約260g)
・高撥水(生地)
・耐風機能
・トップレス収納(ポキポキ折らないタイプ)
・美しいシルエット
・天然木の持ち手グリップ
・本革のストラップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計

用途
雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢)杢ブラック/杢グレージュ質量(g)約260±5タイプ折りたたみ直径(Φcm)85寸法(cm)取手:約7全長(cm)約62.5保証期間1年骨数(本)8収納時寸法(cm)約直径5.3×全長38親骨長さ(cm)約50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする