solshade024 長傘タイプ日傘

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65097858 品番 solshade024
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
現代×昔ながらの製法で作り出した、清涼空間。やさしく肌になじむ天然木本来の風合いと、かわず張りの美しい二重シルエットを生かしたオリジナル傘。
◆職人の手仕事からできる、かわず張りとは?
内側の親骨が見えないように、表地と裏地を張り合わせた製法。
明治時代に日本に伝わったとされ、裏地の張り方がカエルの水かきに似ていることから「蛙張り(かわずばり)」と呼ばれるようになりました。
一般的な日傘とは違い、2つの生地を張り合わせた隙間から熱を逃します。
遮熱効果が薄れやすい一般の日傘と比べ、2層構造のため直射日光から受けるダメージを軽減します。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)
・撥水生地
・晴雨兼用(メインは日傘使用になります)
・約320+5g〜
・耐風機能
・美しいシルエット
・天然木の持ち手グリップ
・本革のストラップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計

用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様手動 材質表地:ポリエステル65%、綿35%、裏地:ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢) ベージュ 質量(g)約320±5〜 タイプ長傘 直径(Φcm)84 寸法(cm)取手:約11 全長(cm)約65〜73 保証期間1年 骨数(本)8 収納時寸法(cm)約直径6.5×全長65〜73 親骨長さ(cm)約50
注意
※製品の取り扱いについて
※・この製品は、生地に耐水・投水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・降雨時に使用致しますと、刺編及びレース加工部分や特殊加工部分(アップリケ・八ギ等) より、雨が染み込み雨漏りする場合がありますので使用時にはご注意ください。
※・降雨時の連続使用はお避けください。
※・強い摩擦や街撃がコーティングの剥離につながる恐れがございますので、ご注意ください。
※・天然素材の生地を使用している場合、素材色によって(特に濃色)は色落ちが発生する ことがありますので、ご注意ください、
※・製品を光の当たる場所、また、高温多混の場所で保管や放置したりすると退色する やけ現象)場合があります。
※・使用後は影干しして十分に傘を乾かして収納してください。(劣化を促進する場合が御座います。)
※・傘生地の防水撥水力は、ご使用頻度に比例して低下してくることは避けられません。
※・末永くご使用いただくには、市販の防水スプレー等でケアしていただく事をお勧めします。
※使用上の注意
※・製品には露先など尖った部分があるため、傘を開くときは周囲の安全を確認してください。
※・杖のように使用しないでください。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・傘の骨で手を挟まないようご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする