DVDドライブ CD 読込専用 ポータブル USB3.2(Gen1) 薄型 コンパクト ACアダプタ付属 ロジテック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65099957 品番LDV-PML8U3NBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内最軽量/最小クラスのコンパクト設計の法人向けUSB3.2(Gen1)読込専用ポータブルDVDドライブ。ディスクへの書き込みができないので、重要なデータをCD/DVDに書込んで持ち出すなどして悪用される心配がなく、情報漏洩を未然に防ぎます。学校やオフィスなど利用者が限定できない場所に最適です。ACアダプタ付属で、パソコンや環境に依存することなく、確実に給電できるので安心してご使用いただけます。USBハブ経由や、バスパワー供給力が高くないパソコンでも、ACアダプタ使用で安定動作が可能です。筐体背面にセキュ

適合規格
DVD-RAM:DVDビデオレコーディングフォーマット、UDF 1.5、FAT32
DVD+R/RW:DVDビデオフォーマット、DVD+VRフォーマット、UDFブリッジ、UDF 1.5、UDF 1.02
DVD-R/RW:DVDビデオフォーマット、DVD-VRフォーマット、UDFブリッジ、UDF 1.5、UDF 1.02
CD-R/RW:ISO9660、UDF、CD-DA(Audio CD)12cm
付属品USB3.2(Gen1)ポータブルDVD-ROMユニット1台、セットアップガイド1式、保証書はセットアップガイドに印刷、USB3.2(Gen1)ケーブル1本、ACアダプタ1個 対象パソコンUSB Type Aポートを持つWindowsパソコン、SurfaceProシリーズ ※Type-Cに接続する場合は、別途変換アダプタが必要です。 ブラック 質量(g)230 対応OS(USB 2.0接続時)Windows 8.1,10、MacOS 10.5以降 ※いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB MicroB x1、電源ポートx1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.0×133.5×14.5mm(本体のみ,突起部を除く) インターフェースUSB3.2(Gen1), USB3.1(Gen1), USB3.0, USB2.0 保証期間1年間 対応メディア読込時:DVD-RAM、DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、CD-R/RW 設置方法水平 記憶容量(GB)(DVD-RAM)4.7、(DVD±R/RW)4.7 記憶容量(MB)(CD-R/RW)700 ディスクローディング方式トレー方式 アズワン品番64-9096-50 読込速度(DVD)最大8倍速 、(CD)最大24倍速

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65099957 LDV-PML8U3NBK 65453966 LDV-PWA8U3CNBK 外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 読込専用 ACアダプタ付 軽量 ロジテック 外付けDVDドライブ CD DVD 対応 USB 3.2 Gen1 ケーブル2本(Type-C+Type-A) 読込専用 ACアダプタ付 軽量 ロジテック 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする