曜日別特売
EC-DC03BK 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム 65100088

EC-DC03BK 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム 65100088
EC-DC03BK 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム 65100088
EC-DC03BK 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム 65100088
EC-DC03BK 車載充電器 2ポート 4.8A スマホ エレコム 65100088

車載充電器 2ポート 4.8A スマホ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65100088品番EC-DC03BK
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器(シガーチャージャー)。
自動車のアクセサリソケットからUSBポートを介してスマホやタブレットを充電できる車載充電器です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォンの2台同時充電が可能です。
1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計4.8Aの出力で充電できる高出力タイプです。
USBポートは、接続機器を自動で見分けて最適な出力で急速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた、端末や車を守るあんしん安全設計です。

その他接続機器自動認識 革シボデザインブラック質量(g)約21コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31使用電源アクセサリソケットLED色ブルー保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大出力4.8Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
注意
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする