曜日別特売
20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567

20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567
20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567
20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567
20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567
20101、OK0900 空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 65101567

空調付きブルゾン 2010S +大容量バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズS
内容量1セット注文コード65101567品番20101、OK0900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。

用途
熱中症対策
色
ダークネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
62
裄丈(cm)
76
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする