無地の棚板(厚み20mm糸面)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65102250 品番 STT0600H-D1I-G3
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

仕上げてる棚板に無地のグレー色が登場。
様々なルームイメージに合わせやすく、木目柄との相性も良い優しく控えめな大人グレー。
ベースカラーとして取り入れても、存在感のある小物と取り入れても調和する、主役にも引き立て役にもなる色味でワンランク上の上品なインテリアに。
ブラック色・ホワイト色どちらの金物とも相性が良く、様々なお部屋の雰囲気を作ることができます。
カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。
全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。

用途棚板 仕様4面エッジテープ貼り仕上げ 幅(mm)600 厚さ(mm)20 ウォームグレー色 奥行(mm)250 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.2MB)
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする