高視認空調付き安全ベスト 3022S +バッテリーセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65103204 品番30222、OK0900
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。

用途熱中症対策 セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器) 材質合成繊維 蛍光イエロー サイズLL 胸囲(cm)117 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.5 着丈(cm)69
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65103274
2023-08-04
用途:
交通誘導
株式会社クラウンセキュリティーガードシステム 様 (サービス業)

オレンジを購入しました 
腰と脇下部分もしっかりと密着して とても快適です
遠目からも目立つ為 事故防止にもつながります

1人が参考にしています
対象商品:
65103186
2022-07-31
用途:
建設現場に使用
建設業・工事業

風量maxで使用じゃないと風を感じられないけど、バッテリーが結構持ってくれるので風量maxで使えるから良い。
他のを使用した事がないからわからないけど、ファンの取付位置が後ろ過ぎる気がする?
着用したままの運転だとマッサージチェアに座ってるのかと思うほど腰にピタッとファンがあたるのがマイナスポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする