SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の 充電ケーブル
レインボーイルミワイヤレスチャージパッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65103327
品番
D627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
置くだけ簡単無線充電。最大10W。手帳型ケース対応。オーロラ調に変化するレインボーイルミライト搭載。LEDのON/OFF可能です。
用途
携帯関連
最大出力(W)
10
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×96×15
コネクタ形状
USB Type-C