代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65104876 品番MY-HKR440330/WW AHZ
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
消費電力(W)24.9 定格連調(5-100%)初期照度補正付 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3540 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU44033WW AHZの組合せ品番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする