代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65104910
品番
MY-HKR430330/N AHZ
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
21
定格
連調(5-100%)初期照度補正付
定格電圧(V)
AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3100
出力タイプ
(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-HKR41500と【ライトユニット】EL-LU43033N AHZの組合せ品番