薄型差込電線コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120個) 注文コード 65105173 品番 WGZ-2-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化
挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造
電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造
はっきり見えやすい本体への黒文字プリント

用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。 寸法(mm)18.6×11.6×6.1 ホワイト 種類差込形電線コネクタ 極数2 定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V 端子形状差込形 定格電流(A)32/20 取得規格UL/CSA(cULus)/ENEC/電気用品安全法(PSE) 適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0〜Φ2.0mm・7本より線1.5〜4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜4 電線むき長さ(mm)13

商品説明動画

圧倒的な小型化!薄型差込電線コネクター『WGZシリーズ』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする