代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65105190 品番MY-BKR440330/W AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,300
消費電力(W)24.9 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000 光色白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)3540 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU44033W AHTNの組合せ品番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65105190 MY-BKR440330/W AHTN 60638037 MY-BKR440430/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 埋込形 300幅 40形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 36,980 税込40,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする