代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65105296 品番MY-BKR425330/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
消費電力(W)16.7 定格固定出力 段調光形 定格電圧(V)AC100〜242 エネルギー消費効率(Lm/W)133.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 光色温白色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2230 出力タイプ(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU42533WW AHTNの組合せ品番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする