代表画像
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 埋込形 300幅
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65105488
品番
MY-BKR430340/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
21
定格
固定出力 段調光形
定格電圧(V)
AC100〜242
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
3200
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
2980
出力タイプ
(非常時)一般出力
注意
※【器具本体】EL-LH-BKR43000と【ライトユニット】EL-LU43034N AHTNの組合せ品番