代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
199×271×250
199×322×250
199×321×250
210×351×286
210×354×286
218×401×330
222×404.50×330
羽根径(Φmm)
140
100
115
140
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106109
品番
VD-15ZPC14
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
20/23
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×401×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)34/34
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
220/220
羽根径(Φmm)
140