代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106136
品番
VD-15ZLXP14-CS
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/22.50、弱:7.50/9
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
223×407×335
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34.50/34.50、弱:20/20
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:210/210、弱:110/110
羽根径(Φmm)
140