代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
180
消費電力(W)(50/60Hz)
強:42/48、弱:23.50/27
注文コード
65106319
品番
VD-20ZXK14-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,600
この商品は
羽根径・消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.3
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:42/48、弱:23.50/27
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:35.50/35.50、弱:27.50/27.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:400/400、弱:280/280
羽根径(Φmm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65106319
VD-20ZXK14-C
65083700
VD-20ZLX14-CS
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
三菱電機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)