代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106328
品番
VD-15ZX14-FP
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/14
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×404.50×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)26.50/26
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
160/155
羽根径(Φmm)
140