代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
EA:100.0
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×451×362
202×333×250
207×389×306
247×451×362
207×445×362
消費電力(50/60Hz)(W)
26/29.50
26/29.50
26/29.50
強:26/29.50、弱:11.50/13
44/49
強:44/49、弱:14.50/17.50
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
13/15.50
14/15.50
20/23
強:14/15.50、弱:5/5.50
強:20/23、弱:7/8.50
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106599
品番
VD-18ZC14-IN
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
26/29.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
247×451×362
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)30/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
320/310
羽根径(Φmm)
180