VD-18ZLSC14-IN 天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ 三菱電機 65106608

代表画像

天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×445×362
消費電力(50/60Hz)(W)強:31/35.50、弱:11.50/12.50
強:31/35.50、弱:11.50/12.50
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
13/15.50
14/15.50
20/23
強:14/15.50、弱:5/5.50
強:20/23、弱:7/8.50
26/29.50
強:26/29.50、弱:11.50/13
44/49
強:44/49、弱:14.50/17.50
内容量1台注文コード65106608品番VD-18ZLSC14-IN
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)3.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:31/35.50、弱:11.50/12.50ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×445×362騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:37.50/37、弱:22.50/22.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:140/140羽根径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする