代表画像
三菱電機
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×324.50×250
232×324.50×250
204×358.50×286
羽根径(Φmm)
100
100
115
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106940
品番
VD-10ZJ14
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
7.20/9.30
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
232×324.50×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)25.50/26.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90/95
羽根径(Φmm)
100