曜日別特売
SEL-2814-60 セパルフリップファイルB4タテ セキセイ 65109566

 

SEL-2814-60 セパルフリップファイルB4タテ セキセイ 65109566
SEL-2814-60 セパルフリップファイルB4タテ セキセイ 65109566

セパルフリップファイルB4タテ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード65109566品番SEL-2814-60
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。
汚れや水に強い再生PP素材を使用。

用途
出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。
材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP寸法(mm)407・286・12(最大マチ幅16)ブラック規格B4タテ型収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど最大収納枚数(枚)コピー用紙約100グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする