D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284

D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284
D-736 ストレッチオックス ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110284

ストレッチオックス ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
色シープ
サイズM
内容量1着注文コード65110284品番D-736
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
¥8,790

生地は横伸長率25%以上あるストレッチ素材「AMAZING STRETCH(アメイジングストレッチ)」を使用
フライトメカニックタイプ
右胸ボタン付きポケット
左胸ペン差し付ポケット
左袖マルチポケット
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
袖口マジックテープ仕様
ウエスト周りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ツナギ
色
シープ
サイズ
M
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿97・ポリウレタン3
股下(cm)
74
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
機能
ストレッチ
総丈(cm)
158
名入れ
可
裾上げ
可
実寸ウエスト(cm)
100
袖丈
長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする