曜日別特売
- ブロフレアSC 三井化学アグロ 65113108

ブロフレアSC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65113108品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,257
販売価格(税別)
5,688

新規作用機構を有する殺虫剤です。【殺虫剤分類30】
既存剤に抵抗性を獲得した害虫にも優れた効果を示します。
チョウ目・ハムシ類の専門剤として優れた効果で同時防除が可能です。
数時間で作用を発現し、害虫の摂食行動を阻害、速やかな殺虫効果を示します。
効果持続性に優れ、葉面上で3週間程度の安定した効果を示します。
耐雨性に優れ、突然の降雨があっても効果の持続性に変わりありません。

使用方法散布容量(mL)250有効期限(年)5希釈倍率2000~4000倍有効成分ブロフラニリド5.0%毒性普通物使用量100~300L/10a性状黄色水和性粘稠懸濁液体使用可能回数3回以内適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、非結球あぶらな科葉菜類、レタス、非結球レタス、ねぎ、えだまめ、かんしょ、きく適合病害虫キャベツ:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類/ハイマダラメノメイガ、はくさい:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ハイマダラメノメイガ、だいこん:コナガ/ヨトウムシ/ハイマダラノメイガ/キスジノミハムシ/カブラハバチ/アオムシ、かぶ:コナガ、ブロッコリー:コナガ/アオムシ/ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ、カリフラワー:コナガ/アオムシ、非結球あぶらな科葉菜類:コナガ/アオムシ/キスジノミハムシ、レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、非結球レタス:ハスモンヨトウ/ヨトウムシ/オオタバコガ/ウワバ類、ねぎ:ネギコガ/シロイチモジヨトウ、えだまめ:ハスモンヨトウ/オオタバコガ、かんしょ:ハスモンヨトウ/ナガジロシタバ、きく:ハスモンヨトウ/オオタバコガ
注意
※使用前によく振ってから使用すること。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
※使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせて調節すること。
※みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
※ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
・ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
・関係機関(都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。
※直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管すること。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65113108
2021-08-20
用途: 野菜の防除
農・林・水産業

農業です。キャベツ、ブロッコリーに使用してみたところ、かなりの効果を発揮しています。蝶々がやってきましたが、青虫は発生していません。また、菊はオオタバコガが大敵です。オオタバコガ対策として、ローティションの1種類として使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする