ダニオーテフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65113126 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

新規有効成分アシノナピルを有する殺ダニ剤です。
既存剤に対して感受性の低下したハダニ類に優れた効果を示します。
各種ハダニ類の全ステージに活性を示します。
気温による効果変動が小さく、安定して高い効果を示します。
天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です。
登録作物への高い安全性が確認されています。

使用方法散布 希釈倍率かんきつ:2000〜3000倍、りんご:1000〜2000倍、なし・おうとう・小粒核果類・いちご・なし・すいか:2000倍 有効成分アシノナピル20.0% 毒性普通物 使用量かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:200〜700L/10a、いちご・なし・すいか:100〜300L/10a 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 使用可能回数かんきつ・りんご・なし・おうとう・小粒核果類:1回、いちご・なし・すいか:2回以内 適合作物かんきつ、りんご、なし・おうとう・小粒核果類、いちご・なす・すいか 適合病害虫ミカンハダニ、ハダニ
注意
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※使用前によく振ってから使用してください。
※本剤は銅を含む製剤と混用及び近接散布で防除効果が低下するおそれがあるため、使用の際は次の事項に注意してください。
1.銅剤との混用はさけてください。
2.本剤を散布した後に銅剤を使用する場合は、10日以上散布間隔を空けてください。
3.銅剤を散布した後は本剤の使用をさけてください。
※本剤は植物体への浸透移行性がないので、かけ残しのないように葉の裏表に十分に散布してください。
※ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
※ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、できるだけ年1回の散布とし、作用性の異なる他の薬剤と輪番で使用してください。
※適用作物群に属する作物または、その新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする