61520 MS 9320(多機能性シーラント) Teroson(テロソン) 65113476 61520 MS 9320(多機能性シーラント) Teroson(テロソン) 65113476

MS 9320(多機能性シーラント)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード65113476 品番61520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

表面塗装の4つの機能を1つで!仕上りはゴム状弾性体
OEM(生産ライン)での仕上げを再現します。
優れた耐垂れ性、上塗り可能。
スプレー、ハケ塗り可能。
全てのOEMのPVCアンダーボディコーティングに適応。
スポット溶接にも適しています。
シリコーンを含有しておりません。
無臭。
イソシアネートを含有しておりません。
テロスタット9320をビートで塗るか、スプレーするかで2つのタイプのノズルで使い分けできます。

用途
ホイールハウス、アンダーボディー、フロントエプロン、リアエプロン等の防錆、アンダーコートに。
フロントスカート、リアスカート、ロッカーパネル、ホイールハウス等の飛び石跳ね保護に。
あらゆる車体の接合部、シーリング部に。
ブラック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量300mL

商品説明動画

MS9320シーラー開封とテレスコピストル使い方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39222556
2015-02-25
用途:
車のアンダーボディー
福岡鈑金 様

専用ガンが必要ですが、とても気に入って使っています、これは最高なシーラーです。

対象商品:
39222556
2015-02-27
用途:
車の鈑金修理

使用感はいいけど高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする