5ポケット 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック/カーキ サイズSS 注文コード65115455 品番G-947
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品は色・サイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
収納性抜群の5ポケット(左胸、両脇前・後)
ボタン付き胸ポケット
脇裏消臭テープ付き
腕を上げ下げしても脇が見えにくい長めの袖丈
腕を上げ下げしてもお腹や背中が見えにくい裾フライス仕様

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
カジュアル
ビジネス
ブラック/カーキ サイズSS 胸囲(cm)102 混率(%)綿100 着丈(cm)54 機能消臭 裄丈(cm)43
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする