曜日別特売
KF74392-240 ウィンブルドン051 アサヒシューズ 65115865

KF74392-240 ウィンブルドン051 アサヒシューズ 65115865
KF74392-240 ウィンブルドン051 アサヒシューズ 65115865

ウィンブルドン051

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ブラック
内容量1足注文コード65115865品番KF74392-240
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。

形状ローカットブラックサイズ(cm)24材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底足幅3Eアズワン品番64-8875-93甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65115673
2023-06-09
用途: 草刈り、草刈り、芝刈りなど外作業時
第一生命チャレンジド株式会社その他業種

昨年も購入しました。長時間履いていても軽いので疲れにくいように思います。一年間使えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする