イムラ
長4封筒 ハーフトーン ピンク 80g 〒枠あり・口糊なし
日本製・メーカー直売・大容量・企業用
用途
書類・資材発送用
サイズ
長形4号
品番
ハーフトーン ピンク 長4
本体寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
ノリ有無
(テープもしくはアラビア糊)なし
内容量
1箱(1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78160437
N4S532
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください