曜日別特売
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178

AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178
AE-8098 エコ・ストレッチ長袖シャツ BOTTLE TECH 65117178

エコ・ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
シルバー
サイズL
内容量1着注文コード65117178品番AE-8098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

SS~6Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sはユニセックスサイズ
再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.2本に相当
カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg
ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
JIS帯電防止規格合格品
反射素材(両袖・背中)
衿台DRYメッシュ
ワイドスプレッドカラー
右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット
左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)
両袖マルチポケット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
清掃業
現場作業全般
種別長袖シャツシルバーサイズLエコマーク認定認定胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)肩幅(cm)44袖丈(cm)61着丈(cm)77機能ストレッチ、UVカット、帯電防止グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 132
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする