Bluetoothデジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65117423 品番SSI-550
参考基準価格(税別)¥112,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

測定範囲(mm)12.5 測定力(N)0.65〜0.9 最小表示1μm 器差(μm)3 繰返し精密度(μm)2 最大移動速度(m/sec)1.7 サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits 動作温度(℃)5〜40 保存温度(℃)-10〜60 EMC規格EN61326-1 保護等級IP54 電池CR2032 周波数帯域(GHz)2.4 変調方式GFSK 最大出力Class3(1mW) 到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする