測定範囲(mm)12.5
最小表示1μm
測定力(N)0.5〜0.9 ±20%
保護等級IP54
保存温度(℃)-10〜60
データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
最大出力Class3(1mW)
電池CR2032
サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s
到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
器差(μm)4
動作温度(℃)5〜40
繰返し精密度(μm)2
最大移動速度(m/sec)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth4.0
変調方式GFSK
周波数帯域(GHz)2.4