RS-C35 透明ラッピングシール 今村紙工 65119584 RS-C35 透明ラッピングシール 今村紙工 65119584

透明ラッピングシール

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×100個) 材質PET 注文コード65119584 品番RS-C35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

貼っても目立たない透明シール大容量。
ラッピングなどにお使い頂けます。

厚さ(μm)50 材質PET 寸法(mm)25×25 用途ラッピング RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
製品の封シールとして
卸売・小売業

厚みとシールの粘着度がちょうどよい。他製品に一時期変えたことがあるが、薄くて貼りにくかったので、またこちらに戻しました。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
商品の箱の封印に使用

コンパクトに枚数がまとまっている。シールを剥がすときは少し時間を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする