※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

静電気拡散性マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65120590 品番 880014
参考基準価格(税別)¥17,060 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。
作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。

用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。 付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式 トラスコ品番271-1265 厚さ(mm)2 長さ(m)0.9 寸法(幅W×長さL)(mm)600×900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする