商品画像

- 木の屋のご飯缶 あなご飯 木の屋石巻水産 65121159 - 木の屋のご飯缶 あなご飯 木の屋石巻水産 65121159

木の屋のご飯缶 あなご飯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(170g) 注文コード65121159 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

非常食にはもちろん日常食にもおすすめ!イラコアナゴを独自製法で柔らかく煮つけ、特製タレと一緒に炊き込みました。
日常時は湯煎か、別の容器に移し替えたうえで温めていただき「国産あなごの炊き込みご飯」としてお召し上がりください。
非常時には、火も水も使わず缶を開けるだけでお召し上がりいただけます。

原材料玄米(国産)、イラコアナゴ(国産)、醤油、砂糖、みりん、(一部に小麦・大豆を含む) 入数1缶(170g) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:168kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:5.1g、炭水化物:24.5g、食塩相当量:1.1g
注意
※ひと手間かけて「湯煎」で温めると、メーカーが拘った食感がお楽しみいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする