商品画像

- 木の屋のご飯缶 たこ飯 木の屋石巻水産 65121168 - 木の屋のご飯缶 たこ飯 木の屋石巻水産 65121168

木の屋のご飯缶 たこ飯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(160g) 注文コード65121168 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥647
販売価格(税別)
599

非常食にはもちろん日常食にもおすすめ!宮城県産のヤナギタコを使用し、昆布だし、玄米と一緒に炊き込みました。
日常時は湯煎か、別の容器に移し替えたうえで温めていただき「たこの炊き込みご飯」としてお召し上がりください。
非常時には、火も水も使わず缶を開けるだけでお召し上がりいただけます

原材料玄米(国産)、煮たこ(ヤナギタコ、食塩)、昆布だし、水煮にんじん(にんじん、食塩)、水煮たけのこ、醤油、砂糖、みりん/pH 調整剤、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、V.C、亜硫酸塩)、乳酸Ca、(一部に小麦・大豆を含む) 入数1缶(160g) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:110kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:0.8g、炭水化物:21.8g、食塩相当量:0.8g
注意
※ひと手間かけて「湯煎」で温めると、メーカーが拘った食感がお楽しみいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする