USBケーブル 2.0 タイプC USB-C PS5対応 PD対応 コントローラー充電 RoHS指令準拠(10物質) ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65123407 品番GM-U2CCC20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

PS5用コントローラーの充電が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB PowerDeliveryに対応により最大60Wの給電が可能!高速で安定した充電を実現します。※ご使用になる環境よって供給される電力が異なります。

ケーブル長(m)2.0 ※コネクタ含む ケーブル太さ(mm)3.2 仕様パワーデリバリー:最大60Wまで対応、ツイストペアケーブル(通信線):○ ブラック コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のゲーム機器、パソコン及びUSB Type-C端子搭載のコントローラ、パソコン周辺機器 インターフェースUSB2.0 シールド2重シールド アズワン品番64-9096-14 メッキプラグ:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65123407 GM-U2CCC20BK 81283495 GM-CC20BK Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコム Type-Cケーブル (C to C) USB2.0 2m PD 60W 急速充電 【PS5 PS4 コントローラー 外付け HDD SSD 等対応】 エレコム 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする