エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone12mini MagSafe対応ケース カバー レザー 高級感 磁石タイプワイヤレス充電機対応 MAGKEEP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65123888
品番
PM-A20APLOMNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応し、高級感あるソフトレザー素材を使用した”MAGKEEP” iPhone 12 mini用オープンソフトレザーケースです。
仕様
ワイヤレス充電器対応:〇(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート、磁石
色
ネイビー
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12 mini