明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の シュレッダー
明光商会の 電動シュレッダー
MSシュレッダー UA-F25C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65125857
品番
UA-F25C
参考基準価格(税別)
¥428,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
オフィスシュレッダー。
質量(kg)
78
電源(V)
AC100
ダストボックス容量(L)
79
最大裁断枚数
24/25枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
3.1〜3.8
定格時間
連続
投入口幅(mm)
310/ A3サイズ
最大細断枚数
24/25枚
細断形状
ワンカットクロス
細断可能物
ホッチキス
リバース機能
○
最大投入幅
A3対応(310mm)