熱中症対策に、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。 水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO2も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。 涼風の到達距離が20m。9m先、左右各7mのワイド涼風。上下左右のオートスイングで、広い工場内などで大活躍! ワンタッチジョイントで本体とタンクが取り外しができ、タンク内部の掃除が簡単にできます。 イヤなニオイの発生を抑える消臭パックが1個ついています。約1ヶ月効果を保ちます。 タンク給水口に水道ホースを差し込んでの給水もできます。また、自動給水ボールタップが標準装備されているので、水道ホースと直結しても使用できます。 吐出口が網形状で、指が入らない安全構造。 大きなキャスターでラクラク移動。 1時間〜8時間で自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。 スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。