正面画像

CSBF-3024R リモコン式リビング扇風機 シーズ 65132876 CSBF-3024R リモコン式リビング扇風機 シーズ 65132876

リモコン式リビング扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65132876 品番CSBF-3024R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便利なリモコンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 仕様おやすみモード:〇 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680〜860 機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式 風量3段階 タイマー切1/2/4/8時間 リモコンあり 入数1台 羽根寸法(cm)30 左右首振 入タイマー- 切タイマー リズム風-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする