リモコン式リビング扇風機

リモコン式リビング扇風機 - シーズ

便利なリモコンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など仕様おやすみモード:〇羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式風量3段階タイマー切1/2/4/8時間リモコンあり入数1台羽根寸法(cm)30左右首振入タイマー-切タイマーリズム風-内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65132876CSBF-3024R
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65132876CSBF-3024R18226638CSBF-3025RCSBF-3024R リモコン式リビング扇風機 シーズ 18226638リモコン式リビング扇風機シーズ1台
5,598
税込6,158
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする