オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
リ・フレ3 トイレブラシ ナイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(240本)
注文コード
65133068
品番
80366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ナイロン繊維で汚れをかき落とす。
使用場所
トイレ
材質
(柄)ポリプロピレン(頭)ナイロン、ポリエステル不織布【研磨剤入り】、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
90
シリーズ
リ・フレ3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×37×4.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません