ML2 シューズクリーナー ヘラ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600本) 注文コード65133086 品番87995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,468
販売価格(税別)
85,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴底の汚れをかき取るヘラ付き

材質(柄)ポリプロピレン(ブラシ)コイヤファイバー【純植物性繊維】 ブルー 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×23×2.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする