信頼性
パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使っているため、長年使用できます。
EL測定済みで、ホットスポットはありません。
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。
耐久性
正極の出力許容誤差は(0〜3%)で、強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを採用し、数十年間使用可能です。
パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。
防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。
応用性
様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。
マウントブラッケトに適用します。
オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。
取付け
パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けできます。
Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。