ソーラーパネル単結晶

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65133190 品番RSP200D-G3-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼性
パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使っているため、長年使用できます。
EL測定済みで、ホットスポットはありません。
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。
耐久性
正極の出力許容誤差は(0〜3%)で、強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを採用し、数十年間使用可能です。
パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。
防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。
応用性
様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。
マウントブラッケトに適用します。
オングリッド及びオフグリッドインバータに適用します。
取付け
パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けできます。
Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。

用途船舶、車、アウトドア、家庭など、幅広いシーンで活躍し、オフグリッド・アプリケーションにピッタリなアイテムです。また普段の節電対策としてのご利用だけでなく、災害時などの非常用電源への充電にも適しています。 寸法(mm)1491×699×35 質量(kg)12 最大出力(W)公称200 開放電圧(V)(公称)23(Voc) 作動温度(℃)-40〜80 短絡電流(A)公称11.05(Isc) 動作電圧(V)公称最大出力19.2(Vmp) 動作電流(A)公称最大出力10.42(Imp)
取扱説明書:(1.19MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品説明動画

【RENOGY】ソーラーパネル紹介

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65133190 RSP200D-G3-JP 19827581 RSP200DC-G1-JP N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN 1枚 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする