リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65133226 品番RBT12100LFP-G1-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,404

Renogy Core シリーズ12.8V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電できます。車載用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。
【圧倒的なパフォーマンス】
市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。
【高品質かつ長寿命】
徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。
【最大48Vシステムまで拡張】
直列接続により、最大48Vシステムまで拡張することができます。4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)400Ah、20.48kWhのシステム拡張が可能です。
【106Ahの大容量】
本製品の定格容量は100Ahですが、6%の余力を持たせており、最大106Ahの容量まで使用可能です。
BMSバッテリー保護システム:過電圧/低電圧保護、高温/低温保護、過電流保護、短絡保護
長持ち:5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)
軽量化:重量が10.5kgと、同容量の鉛蓄電池と比べ約半分の重さ
認証取得:PSEやFCCなど複数の認証取得済み

用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。 仕様●ライフサイクル(0.5C、25℃):5000 サイクル(80%DOD)●端子サイズ:M8×1.25×15 mm 寸法(mm)260×169×211 質量(kg)10.5 電圧(V)12 保護等級IP65 バッテリー容量(Ah)100 充電電流(A)最大連続:100、推奨:50 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(11.14MB)
注意
※リン酸鉄リチウムイオバッテリー内部の保護回路BMSは、充放電1C仕様となります。ご使用の電化製品は消費電力(サージ電力を含め)1Cの容量を超えないようにご注意ください。1Cはバッテリーの容量を指します。100Ahのバッテリーであれば、1Cは100A×12.8V=1280Wとなります。BMSが破損した場合、修理はほぼ不可能です。またお客様の過失による故障の場合、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※該当商品は、並列の場合、8並列まで、直並列の場合、4直4並列ご利用可能です。ただしバッテリーを並列接続する前に、各バッテリーの電圧差を0.1V以内に充電調整してください。直列の場合、並列したバッテリーを12〜24時間置いてから接続してください。
※また並列によりバッテリーの容量は、台数分の倍数になります。大電流を流したい場合、バッテリーを並列にしてからご利用ください。
※電池電圧が0Vを示している場合は、電池管理システム(BMS)が作動します。互換性のあるLi充電器を使用して、メーカーのLi電池を再起動する必要があります。
※バッテリー端子をしっかりとお締めください。バッテリー端子が緩んでいると、端子が発熱してバッテリーにダメージを与える可能性があります。
※充電:
※バッテリーは満充電の状態で出荷されていません。初めて使用する前に満充電にしてください。
※バッテリーを長持ちさせたい場合は、0.5C以下の充電電流を推奨します。50AHバッテリーの場合、25A以下の充電電流をおすすめします。
※リン酸鉄リチウム電池専用のAC充電器の使用をおすすめします。通常の鉛バッテリー充電器を使用する場合、バッテリーが破損する可能性があります。
※保存:
※長期間バッテリーを使用しない場合は、すべての配線を取り外し、30〜50%まで充電し、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。
※過放電を防止するため、3ヶ月に一回程度バッテリー電圧をチェックし、充電してください。過放電によりバッテリーが復帰できない場合は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。
※長期保存後のバッテリーは、満充電にしてから再度ご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品説明動画

Introducing Renogy 12V 100Ah/200Ah Core LiFePO4 Battery

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65133226 RBT12100LFP-G1-JP 66086155 RBT12100LFP-H ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー RENOGY JAPAN ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー RENOGY JAPAN 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする